Motion
473228V
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.506 in OD, 0.312 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429110
N° MFR473228V
Prix21.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.506 in OD, 0.312 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429110
N° MFR473228V
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
Prix21.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.506 po
  • Largeur totale
    0.312 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893477572
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
473228V JOINT D’HUILE
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif