Motion
483459H
Oil Seal - Solid, 1.937 in Shaft Dia., 2.690 in OD, 0.312 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429120
N° MFR483459H
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.937 in Shaft Dia., 2.690 in OD, 0.312 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429120
N° MFR483459H
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
Votre prix9.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.690 po
  • Largeur totale
    0.312 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.937 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893511023
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
483459H JOINT D’HUILE
  • Bonne résistance à la chaleur sèche
  • Excellente capacité à basse température.