Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.3450 po
- Largeur totale0.8130 po
- Diamètre de l’arbre3.006 po
- Largeur sur l’arbre0.625 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.813 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893524450
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893524450
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres