Motion
SYJ 30 TF

SKF
SYJ 30 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04429146
N° MFRSYJ 30 TF
Prix426.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYJ 30 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04429146
N° MFRSYJ 30 TF
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
Prix426.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    42 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    118 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    27 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 206-2F
  • Série
    SYJ
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570580099

Aperçu

Description du fabricant
BLOC COUSSIN SYJ 30 TF - ROULEMENT À BILLES