Motion
6005-2RSH/C3GJN

SKF
6005-2RSH/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04429160
N° MFR6005-2RSH/C3GJN
Prix74.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6005-2RSH/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04429160
N° MFR6005-2RSH/C3GJN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE 6005-2RSH/C3GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005-2RSH/C3GJN est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm, conçu pour les applications dans les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-2RSH/C3GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571816906

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE 6005-2RSH/C3GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique