Motion
PCM 657030 E

SKF
PCM 657030 E

Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 65 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04429163
N° MFRPCM 657030 E
Prix106.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 657030 E

Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 65 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04429163
N° MFRPCM 657030 E
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
Prix106.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po, 65 mm
  • Diamètre intérieur
    65 mm
  • Valeur P maximale
    80 N/mm^2;11603 psi
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    0.26 lb, 0.118 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien ; Construction à parois minces ; Température élevée ; Capacité de transport de charge élevée
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Bague droite en composite de PTFE
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 250 °C, -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • CUP_NON
    7316572198117

Aperçu

Description du fabricant
COUSSINET GLYCODUR PCM 657030 E