Motion
3213 E/C3

SKF
3213 E/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 65 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04429167
N° MFR3213 E/C3
Prix461.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3213 E/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 65 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04429167
N° MFR3213 E/C3
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
Prix461.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.682 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3213 E/C3
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573934073
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    73.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573934073

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3213 E/C3