Motion
7211 BEGBY

SKF
7211 BEGBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04429175
N° MFR7211 BEGBY
Prix258.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7211 BEGBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04429175
N° MFR7211 BEGBY
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
Prix258.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7211 BEGBY
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571062419
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    38 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576649974

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7211 BEGBY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues