Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Global Hauteur8.5625 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale6.0156 po
- Poids62 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionExpansion/non-expansion
- Revêtement de finitionPeinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316576663468
- Température de fonctionnement maximaleMax. 210 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange22220 EK
- Type de jointJoint labyrinthe
- SérieFSAF225
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON7316576663468
Aperçu
- Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
- Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour faciliter davantage le retrait du capuchon
- Des instructions de montage sont fournies avec chaque boîtier
- La base et le capuchon du boîtier sont appariés pendant la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les capuchons et les bases des autres boîtiers. Pour éviter les discordances, chaque capuchon et chaque base sont numérotés
- Ces boîtiers sont conçus pour s’adapter à la lubrification à la graisse et à l’huile. Le puisard dans la base du boîtier agit comme un réservoir pour fournir une quantité adéquate de graisse ou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.