Motion
SAF 22622

SKF
SAF 22622

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI04429184
N° MFRSAF 22622
Prix4,698.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22622

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI04429184
N° MFRSAF 22622
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
Prix4,698.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.3125 po
  • Global Longueur  
    18.3750 po
  • Largeur totale
    8.1250 po
  • Poids
    153 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576669477
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22322 EK
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669477

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DIVISÉ SAF 22622 - FONTE
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus