Motion
AXK 160200

SKF
AXK 160200

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04429207
N° MFRAXK 160200
Prix555.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 160200

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI04429207
N° MFRAXK 160200
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
Prix555.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28101 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES AXK 160200