Motion
NKIS 17

SKF
NKIS 17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04429208
N° MFRNKIS 17
Prix129.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04429208
N° MFRNKIS 17
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
Prix129.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    5845 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIS 17 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.23 lb, adapté aux machines compactes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5845 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7531 lbf
  • Série
    NKIS
  • Capacité de charge statique
    7531 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES NKIS 17