Motion
AF 2.3/16 WF/W64

SKF
FY 2.3/16 WF/W64

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI04429220
N° MFRFY 2.3/16 WF/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 2.3/16 WF/W64

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI04429220
N° MFRFY 2.3/16 WF/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1180 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8110 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3780 po

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574105144
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9802 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Type de joint
    M Joints d’étanchéité et Flingers
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316574105144

Aperçu

Description du fabricant
FY 2-3/16 WF/W64 ROULEMENT DE BLOC À BRIDE
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement