Motion
30311

TIMKEN
30311

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.2402 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04429244
N° MFR30311
Prix263.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30311

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.2402 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04429244
N° MFR30311
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
Prix263.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    1.2402 po
  • Poids
    3.461 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    30311
  • Description
    30311M-90KM1 ROULEMENT À ROULEAUX
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893978802
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893978802

Aperçu

Description du fabricant
30311M-90KM1 ROULEMENT À ROULEAUX
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue