Motion
EN120X6

LIFT-ALL
EN120X6

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 6 PI INFINI BRONZÉ
N° D’ARTICLE MI04429362
N° MFREN120X6
Prix74.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN120X6

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 6 PI INFINI BRONZÉ
N° D’ARTICLE MI04429362
N° MFREN120X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou de quincaillerie
    7/8 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    21200 lb
  • Largeur de la toile
    2-1/8 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Stabilité et équilibre de la charge
  • Capacité du panier 90
    21200 lb
  • Capacité du collier
    8500 lb
  • Couleur
    HAVANE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886163815
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    10600 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    8500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Havane
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    10600 lb
  • CUP_NON
    697886163815
  • Capacité verticale 90
    10600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN120X6' TUFLEX ENDLESS SLING
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon