Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne10B /5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.580 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.067 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Hauteur de la plaque0.580 po
- Épaisseur de la plaque0.067 po
- Poids0.032 lb
Details
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricant837
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
Description du fabricant
10B MAILLONS CONIQUES EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.