Motion
UC206-30MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431848
N° MFRUC206-30MM
Prix45.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431848
N° MFRUC206-30MM
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
Prix45.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590030446
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106008972

Aperçu

Description du fabricant
UC206-A INSERT MONTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif