Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre3 po
- Global Hauteur3.0900 po
- Longueur totale Diamètre7.8750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590311156
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC215-48
- Type de jointJoints R
- SérieUCF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106996453