Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6563 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3281 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.7480 po
- Longueur totale Diamètre5.3125 po
- Diamètre du pilote3.5430 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590109913
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC207-20
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106795407