Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8438 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Global Hauteur2.0600 po
- Longueur totale Diamètre7.4063 po
- Largeur totale4.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590276219
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC209-27
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106767527
Aperçu
Description du fabricant
UCFT209-27XT UNITÉ MONTÉE