Motion
UCFTX08-24
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04431875
N° MFRUCFTX08-24
Prix259.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04431875
N° MFRUCFTX08-24
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
Prix259.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4063 po
  • Largeur totale
    4.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590113118
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UCX08-24
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106971641

Aperçu

Description du fabricant
UCFTX08-24 UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif