Motion
39841
Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI04432520
N° MFR39841
Price$7.83/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI04432520
N° MFR39841
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
Votre prix7.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    127 mm
  • Outside Diameter  
    1/2 in
  • Overall Length  
    100 ft

Details

  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Rouge
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4940026
  • Matériel
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
4940026 ROUGE 90 12.5MM (1/2")

Les clients ont également acheté