Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Pour l’épaisseur du mur3/8 po
- Hauteur11 po
- Longueur15.25 po
- Poids220 lb
- Largeur15.1875 po
Détails
- Intensité12 A
- Matériau du corpsAcier
- Motif de boulon12 Carré
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique12-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Fréquence60 Hz
- Option de fréquence3600 VPM
- Type d’impactSolide
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Suffixe de montage1
- Phase1
- SérieLIPVV180MZ
- Contrôle typique229037-A
- Vitesse de vibration3600 VPM
- Tension230 V