Motion
P29-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P29-8MGT-30

Pignon à courroie P29-8MGT-30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 29 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI04435477
N° MFRP29-8MGT-30
Prix267.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P29-8MGT-30

Pignon à courroie P29-8MGT-30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 29 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI04435477
N° MFRP29-8MGT-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix267.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du pas
    2.908 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053633207
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    29
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053633207

Aperçu

Description du fabricant
P29-8MGT-30
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon