Motion
EC-6203LLBC3

NTN
EC-6203LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435864
N° MFREC-6203LLBC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC-6203LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435864
N° MFREC-6203LLBC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    EC-6203LLBC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 17 mm, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur totale de 12 mm, idéal pour les configurations à rainures radiales et profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC-6203LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359471311
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    EC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359471311

Aperçu

Description du fabricant
EC-6203LLBC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL