Motion
R4LLB

NTN
R4LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435871
N° MFRR4LLB
Prix42.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R4LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435871
N° MFRR4LLB
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
Prix42.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1960 po, 4.978 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R4LLB ROULEMENT À BILLES RADIAL EXTRA PETIT
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R4LLB est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1960 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496451
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    335 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    138 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496451

Aperçu

Description du fabricant
R4LLB ROULEMENT À BILLES RADIAL EXTRA PETIT