Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ28/38
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3800 po
- Diamètre extérieur2.5600 po
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144714466
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144714466