Motion
6S  24MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
6S 24MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04436417
N° MFR6S 24MMH7 8X3.3MMKW
Prix70.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
6S 24MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04436417
N° MFR6S 24MMH7 8X3.3MMKW
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
Prix70.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6400 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415349
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po
  • CUP_NON
    685144415349

Aperçu

Description du fabricant
6S-FLNG-24MMH7-8X3.3MMKW