Motion
FB260DRWX1

HUB CITY INC
FB260DRWX1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04436516
N° MFRFB260DRWX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
FB260DRWX1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04436516
N° MFRFB260DRWX1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798388007
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FB260DRW
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
1002-07855 FLASQUE DE BLOC DE BRIDE FB260DRW X 1
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier - Boîtiers en fonte ductile haute résistance