Motion
215TBFW7029EE

LEESON ELECTRIC
215TBFW7029EE

Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04436729
N° MFR215TBFW7029EE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TBFW7029EE

Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04436729
N° MFR215TBFW7029EE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    21.09 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    138 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856261229
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856261229
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM Z122 TEFC 230V 215T 1PH
  • Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/de fonctionnement du condensateur pour une efficacité supérieure Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensat Élingue de l’arbre