Motion
710078
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 62.15 mm, largeur totale de 8 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI04472417
N° MFR710078
Prix45.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 62.15 mm, largeur totale de 8 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI04472417
N° MFR710078
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
Prix45.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62.15 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893496764
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710078 JOINT D’HUILE
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.