Motion
ARP30-N02B-Z
Régulateur de précision - 0.04 scfm, 1/4 NPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04475458
N° MFRARP30-N02B-Z
Prix68.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 0.04 scfm, 1/4 NPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04475458
N° MFRARP30-N02B-Z
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
Prix68.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    70.5 mm

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    En hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.04 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 58 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARP30-N02B-Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Les clients ont également acheté