Spécifications
Détails
- Plage de pression de fonctionnement-98 kPa à +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +100 °C
Aperçu
- Vanne chimique à 2 ports
- Extérieur non métallique
- Raccord intégral LQ3
- Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
- Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : 0,35 à 8.0