Motion
MB3208 2 1/2 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
MB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04476801
N° MFRMB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04476801
N° MFRMB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699285383

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION MB3208