Motion
7L100100K
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince fendue 1 po x 1 po avec rainures de clavette à profil bas
N° D’ARTICLE MI04477279
N° MFR7L100100K
Prix189.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince fendue 1 po x 1 po avec rainures de clavette à profil bas
N° D’ARTICLE MI04477279
N° MFR7L100100K
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
Prix189.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016295

Aperçu

Description du fabricant
7L100100K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer