Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port d’entrée1 po
- Taille du port de sortie1 po
- Taille du port1
- Poids6 g
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageRc