Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Taille pour homme10
- Taille10 po-oz
Détails
- ApplicationAgriculture, construction
- Type de fermetureEnfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la semelle intercalairePVC
- Matériau de la semelle extérieurePVC
- Gamme de produitsÉconomie
- Caractéristiques de protectionProtection contre les produits chimiques, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementPerforateurs et crampons
- Normes respectéesASTM F2413-11 M I/75 C/75
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- Matériau supérieurPVC