Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale132 po
- Largeur de nervure0.3750 po
- Épaisseur0.3125 po
- Largeur supérieure1-1/8 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceinturePremium-V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Matériau du cordonAramide
- Numéro CUP du fabricant698672187282
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons3
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Section3V
- CUP_NON698672187282