Motion
3/5VP630

TB WOODS
3/5VP630

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 63 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481250
N° MFR3/5VP630
Prix593.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
3/5VP630

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 63 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481250
N° MFR3/5VP630
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
Prix593.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    63 po
  • Largeur de nervure
    0.6875 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    1-7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672172622
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    698672172622

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 3/5VP630 CEINTURE EN V