Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur extérieure nominale85 po
- Largeur de nervure0.6875 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure2-1/2 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceinturePremium-V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Matériau du cordonAramide
- Numéro CUP du fabricant698672173018
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons4
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Section5V
- CUP_NON698672173018