Motion
8/3VP630

TB WOODS
8/3VP630

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 63 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481647
N° MFR8/3VP630
Prix741.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8/3VP630

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 63 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481647
N° MFR8/3VP630

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix741.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    63 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    3 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672189477
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    3V
  • CUP_NON
    698672189477

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 8/3VP630 CEINTURE EN V