Motion
8/5VP1250

TB WOODS
8/5VP1250

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481659
N° MFR8/5VP1250
Prix3,419.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8/5VP1250

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481659
N° MFR8/5VP1250
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
Prix3,419.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    125 po
  • Largeur de nervure
    0.6875 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    5 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672174442
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    698672174442

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 8/5VP1250 CEINTURE EN V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté