Motion
8/8VP1700

TB WOODS
8/8VP1700

Narrow Premium-V Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 8 Strand, 170 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04481698
N° MFR8/8VP1700
Prix8,962.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8/8VP1700

Narrow Premium-V Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 8 Strand, 170 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04481698
N° MFR8/8VP1700

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,962.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    170 po
  • Largeur de nervure
    1.1250 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur supérieure
    8 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672179041
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    8V
  • CUP_NON
    698672179041

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 8/8VP1700 CEINTURE EN V