Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Longueur extérieure nominale236 po
- Largeur de nervure1.1250 po
- Épaisseur0.8750 po
- Largeur supérieure9 po
- Largeur supérieure par toron1 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceinturePremium-V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Matériau du cordonAramide
- Numéro CUP du fabricant698672179324
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons9
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Section8V
- CUP_NON698672179324