Motion
AS7095
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 95 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04483310
N° MFRAS7095
Prix11.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 95 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04483310
N° MFRAS7095
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
Prix11.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS7095, GS7095
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    47400 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000164
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    244000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE MÉTRIQUE MINCE NRB AS7095
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good