Motion
BMB-6208/080S2/UB002A

SKF
BMB-6208/080S2/UB002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04483470
N° MFRBMB-6208/080S2/UB002A
Prix738.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BMB-6208/080S2/UB002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04483470
N° MFRBMB-6208/080S2/UB002A
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
Votre prix738.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BMB6208-080S2UB002A
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de codeur de moteur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BMB-6208/080S2/UB002A est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un alésage droit, un joint unique et un capteur, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, parfait pour les équipements industriels automatisés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMB-6208/080S2/UB002A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316572116074

Aperçu

Description du fabricant
BMB6208-080S2UB002A
  • Unité de codeur de moteur