Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
- Diamètre de la longueur totale3.1250 po
Détails
- Construction du logementEstampage
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Numéro CUP du fabricant8865590634965
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106963868