Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Angle de contactSans objet
- Outside Diameter24 mm
- Overall Width5 mm
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6802-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6802-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5967
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106947639
Aperçu
Description du fabricant
6802-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL