Motion
F3X-206-XH
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486339
N° MFRF3X-206-XH
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486339
N° MFRF3X-206-XH
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5625 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5625 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590078509
  • Type de montage
    Bride triangulaire à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106793779

Aperçu

Description du fabricant
F3X206 BOÎTIER MONTÉ