Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.8125 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3600 po
- Longueur totale Diamètre3.5625 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590083671
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH204-12
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106978886